Kuvetter til engangsbrug

Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

759005 759015 759105 759115
634-8111EA 142 DKK
634-8111 634-8112 634-0000 634-0001
Kuvetter til engangsbrug
Kuvetter Spektrofotometerkuvetter
Disposable macro or semi-micro cuvettes made of PS or PMMA for kinetic measurements.

  • En pil indikerer den optiske lysvej
  • Klar og ren optisk vindue på 10 mm
  • Forsænkede vinduer beskytter mod ridser

PS cuvettes - range of application: 340 nm to 900 nm; standard deviation at 360 nm ≤±0.005 extinction units.

External: Cuvette:12.5×12.5×45 mm

Window: Macro cuvette: 10×35 mm

Window: Semi-micro cuvette: 4.5×23 mm

Leveringsinformation: Grupperet efter det indstøbte hulrumsnummer, hvilket sikrer den lavest mulige variation påMore Product Information
Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR