Vakuumtørringskamre, VD og VDL-serien

Leverandør: Binder
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

9630-0001 9630-0002 9630-0003 9630-0009 9630-0010 9630-0011
466-0608EA 60330 DKK
466-0608 466-0609 466-0610 466-0611 466-0612 466-0613
Vakuumtørringskamre, VD og VDL-serien
Ovne Vakuumovne
VD-serien med vakuumtørringskamre til hurtig forsigtigt tørring af ikke-brændbare opløsningsmidler leverer imponerende ydelse gennem deres nøjagtige temperaturregulering og blide tørring. Deres ekspansionsstativteknologi sikrer også optimal varmeoverførsel, hylder giver fleksibel placering, og det indre af kammeret er let at rengøre. VDL-serien af sikkerhedsvakuumtørringskamre sikrer maksimal sikkerhed ved tørring af brændbare organiske opløsningsmidler og er blevet sikkerhedstestet af et statligt anerkendt testinstitut (GS-mærke). VD/VDL-enheder kan også købes som modulære optioner medMore Product Information
Bestil nu

Specifikationer

Model VD 23 VD 56 VD 115 VDL 23 VDL 56 VDL 115
Environmentally Preferable
Temperature variation (spatial) ±1 °C (@ 100 °C) ±1,5 °C (@ 100 °C) ±2,9 °C (@ 100 °C) ±1 °C (@ 100 °C) ±1,5 °C (@ 100 °C) ±2,9 °C (@ 100 °C)
Temperature fluctuation (time) ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C
Temperaturinterval Ambient +9…220 °C Ambient +9…220 °C Ambient +9…220 °C Ambient +10…110 °C Ambient +10…110 °C Ambient +10…110 °C
Volumen 24 L 55 L 119 L 24 L 55 L 119 L
Elektriske specifikationer 200 - 230 V, 1~50/60 Hz, 6,3 A 200 - 230 V, 1~50/60 Hz, 8 A 200 - 230 V, 1~50/60 Hz, 10 A 200 - 230 V, 1~50/60 Hz, 6,3 A 200 - 230 V, 1~50/60 Hz, 8 A 200 - 230 V, 1~50/60 Hz, 10 A
Ext. W×D×H 523×413×698 mm 638×461×815 mm 743×581×942 mm 523×413×698 mm 638×461×815 mm 743×581×942 mm
Int. W×D×H 285×295×285 mm 400×343×400 mm 506×460×506 mm 285×295×285 mm 400×343×400 mm 506×460×506 mm
Max. load per shelf 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg
Nominel effekt 900 W 1400 W 1600 W 900 W 1400 W 1600 W
Weight 64 kg 95 kg 146 kg 72 kg 104 kg 158 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR