VWR® Professional 3500, Incubating Orbital Shaker

Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

444-7084EA 43420 DKK
444-7084 444-7085 444-7086
VWR® Professional 3500, Incubating Orbital Shaker
Rystere Rysteinkubatorer
Designet til en række forskellige rysteapplikationer såsom cellekulturer, opløselighedsundersøgelser, bakteriesuspensioner og generel blanding. Platform med stor kapacitet kan rumme op til 15,9 kg. Variabel hastighed, mikroprocessorstyring giver ensartet, ensartet blandingshandling. Ramping-funktionen øger langsomt hastigheden til indstillingspunktet for øget sikkerhed. Accu-drive rystesystemet leverer enestående hastighedskontrol, nøjagtighed, sikkerhed og holdbarhed. Systemet overvåger konstant rystehastigheden og vil opretholde indstillingspunktet selv under skiftende belastninger.More Product Information
Bestil nu

Specifikationer

Model Professional 3500 Professional 3500
Environmentally Preferable Reduktion af affald
Rystebevægelse Orbital Orbital
Temperaturinterval RT +5…65 °C RT +5…65 °C
Temperature uniformity ±0,5 °C @ 37 °C ±0,5 °C @ 37 °C
Hastighedsområde 15 - 500 min⁻¹ 15 - 500 min⁻¹
Hastighedsnøjagtighed ±1 min⁻¹ below 100 ±1 min⁻¹ below 100
Max. load 15,9 kg 15,9 kg
Platform B×D 279×330 mm 279×330 mm
Indvendige mål B×D×H 305×340×241 mm 305×340×241 mm
B×D×H 356×648×406 mm 356×648×406 mm
Vægt 34 kg 34 kg
Orbit 19 mm 19 mm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR