Mikropladeryster, PMS-1000

Leverandør: GRANT INSTRUMENTS
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

PMS-1000I
444-0041EA 4860 DKK
444-0041
Mikropladeryster, PMS-1000
Rystere Mikropladerystere
Kompakt mikropladeryster yder en pålidelig og styret rystning af 96- og 384-brøndsmikroplader med digital timer med enkelt opsætning. Den variable hastighed igennem et stort område kan justeres, så den passer til opgaven: Lav hastighed sikrer, at brøndenes indhold ikke skydes ud, en mere kraftig omrøring giver en effektiv gennemluftning hen over det lille overfladeareal på hver af brøndene. Enkelt fastgørelse ved hjælp af skruer muliggør hurtig og enkelt montering af alle plader med standarddybde og holder pladerne sikkert på plads. Ideel til anvendelse inden for immunologi, bioteknologi,More Product Information
Bestil nu

Specifikationer

Model PMS-1000i
Environmentally Preferable
Hastighedsområde 150 - 1200 min⁻¹
Orbit 2 mm
Plads til antal mikroplader 2 (eller 4 med ekstra platform som tilbehør)
Effekt, W 12 V DC
Weight 2 kg
W×D×H 220×205×90 mm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR