Magnetomrører, med varme, 3 positioner, SB162-3

Leverandør: Cole Parmer
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

SB162-3
442-0332EA 0 DKK
442-0332
Magnetomrører, med varme, 3 positioner, SB162-3
Omrørere Magnetomrørere med varme og flere positioner
Multi-positions magnetomrører med varmeplade, til 3×20 liter bægerglas, ideel til kvalitetskontrol, hvor flere prøver skal opvarmes samtidig og omrøres under identiske betingelser. Robust topplade af aluminium/silikone-legering sørger for meget ensartet pladetemperatur.

  • Tre uafhængigt styrede omrørings/opvarmningspositioner
  • Separate advarselslamper for stor temperatur for hver plade, der viser, når pladens temperatur er over 50 °C, selv når enheden er slået fra
  • Kraftige magneter til stærk magnetisk kobling
  • BioCote® antimikrobiel beskyttelse

Bestil nu

Specifikationer

Model SB162-3
Environmentally Preferable
Plate dimensions 160×160 mm
Antal omrøringspositioner 3
Speed range 100 - 1500 min⁻¹
Max. stirring capacity H₂O 15 L at each position
W×D×H 600×270×110 mm
Varmeinput 3×700 W
Heated area 160×160 mm
Temperaturinterval Omgivende temperatur op til 325 °C
Vægt 11 kg
Effekt, indgang/udgang 2250 W

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR