Prøvetager, Unisampler med opsugningsrør

Leverandør: BURKLE
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

5314-1000
300-1041EA 5350 DKK
300-1041
Prøvetager, Unisampler med opsugningsrør
Prøvetagere Væskeprøvetagere
The collection lance consists of an inner tube and an outer tube. The suction position can be varied steplessly with the outer tube within a height of 0 to 48 cm.

  • Sugerør PP, sugeslange PVC
  • Universel flaskeadapter af PVC
  • Flaskekraver Ø 24, 32, 39 og 50 mm nominel størrelse

Leveringsinformation: Inkl. fem prøveflasker hver PP 250 ml og 500 ml, vakuumpumpe, adapter til prøveflasker 100 til 1000 ml, 20 flaskeforseglinger.
Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR