Målebægre, med håndtag

Leverandør: VITLAB
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

442081 443081 444081 446081 447081 445081 440081 441081
213-3725EA 56.7 DKK
213-3725 213-3730 213-3735 213-3705 213-3710 213-3740 213-3715 213-3720
Målebægre, med håndtag
Bægre
PP, highly translucent.

  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent op til 121 °C (i 20 minutter), langvarigt brug 100 °C
  • Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring

Ideel til generel laboratoriebrug. Med præget skala, blå gradueringer og tud.

Food-safe products acc. to EC Directive No. 10/2011.
Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR